Referințe
Parker:8278L-11
Rubix:d535693
Producator:8278L-11

Detalii produs : 8278L-11 PARKER - PARKER 1/4 FEMALE BSPP 8278L-11
Pneumatic Quick Connect Coupling 8278L-11
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Greutate | 0.0175 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 17 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
