Referințe
Riegler:280.24
Rubix:d536497
Producator:107962
EAN:4047322258807

Detalii produs : 280.24 RIEGLER - 280.24 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 121 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/8 45° |
| Greutate | 0.114 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
