Referințe
Riegler:280.25
Rubix:d538477
Producator:107963
EAN:4047322258814

Detalii produs : 280.25 RIEGLER - 280.25 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 122 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m16x1,5 ag |
| Greutate | 0.009 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
