Referințe
Riegler:280.31
Rubix:d542655
Producator:107966
EAN:4047322258876

Detalii produs : 280.31 RIEGLER - 280.31 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 93 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | außengewindeanschluss m16x1,5 gerade |
| Greutate | 0.009 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
