Supapă pneumatică cu bilă Riegler 336.06
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:336.06
Rubix:d543311
Producator:103239
EAN:4047322277426

Detalii produs : 336.06 RIEGLER - 336.06 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 437 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1 '' |
| Presiunea de serviciu | 40 bar |
| Conexiune | internal thread / internal thread (female/female, ig/ig) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
