Supapă pneumatică cu bilă Riegler KAH.34
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:KAH.34
Rubix:d544234
Producator:103418
EAN:4047322395144

Detalii produs : 103418 RIEGLER - 103418 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
| Conexiune | g thread (iso 228-1), male |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
