Racord pentru furtun cu filet Riegler N 254.76
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:N 254.76
Rubix:d543478
Producator:112785
EAN:4047322162319



Detalii produs : N 254.76 RIEGLER - N 254.76 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 293 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g/r 1 (innen) |
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Conexiunea 2 | g/r 1 (innen) |
| Tipul de filetare | gaz |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
