Racord pentru furtun cu filet Riegler 35.520
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:35.520
Rubix:d539299
Producator:111029
EAN:4047322385251


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | für schlauch lw 3 (i.d. 2,5 mm) |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Detalii produs : 35.52 RIEGLER - 35.52 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | für schlauch lw 3 (i.d. 2,5 mm) |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Conexiunea 2 | für schlauch lw 4 (i.d. 2,5 mm) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere