Racord pentru furtun cu filet Riegler TFV 95-34
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:TFV 95-34
Rubix:d549661
Producator:112917
EAN:4047322396165

Detalii produs : TFV 95-34 RIEGLER - TFV 95-34 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | rp 3/4 ig |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | rp 3/4 ig |
| Tipul de filetare | bspp |
| Presiune de funcționare min. | 25 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
