Racord pentru furtun cu filet Riegler N239.517-N
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:N239.517-N
Rubix:d536809
Producator:111484
EAN:4047322398114


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | schlauch lw 15 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
Detalii produs : N239.517-N RIEGLER - N239.517-N RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauch lw 15 |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | gewinde g 1/2 |
| Tipul de filetare | gaz |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere