Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 187.038-10
Distribuitoare - Regulator de debit Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:187.038-10
Rubix:d541347
Producator:109989
EAN:4047322201513
Detalii produs : 187.038-10 RIEGLER - 187.038-10 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 67 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Serie | blue |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


