Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 208.038-6
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:208.038-6
Rubix:d538611
Producator:109183
EAN:4047322264143

Detalii produs : 208.038-6 RIEGLER - 208.038-6 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 3/8 außen |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Diametrul tubului | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
