Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 207.014-4
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:207.014-4
Rubix:d542308
Producator:109161
EAN:4047322263887

Detalii produs : 207.014-4 RIEGLER - 207.014-4 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 ag |
| Conexiunea 2 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Diametrul tubului | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
