Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 167.005-6
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:167.005-6
Rubix:d541963
Producator:109224
EAN:4047322264495

Detalii produs : 167.005-6 RIEGLER - 167.005-6 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m5 außen (m5 et) |
| Conexiunea 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Diametrul tubului | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
