Racord pentru furtun cu filet Riegler 175.01446
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:175.01446
Rubix:d536361
Producator:109741
EAN:4047322388061


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | r 1/4 außen (schraubgewinde) |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Detalii produs : 175.01446 RIEGLER - 175.01446 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/4 außen (schraubgewinde) |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm sowie 4 mm (1x6/3x4 mm) |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere