Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 211.018-6
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:211.018-6
Rubix:d537138
Producator:109630
EAN:4047322387576

Detalii produs : 109630 RIEGLER - 109630 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/8 ag |
| Conexiunea 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Diametrul tubului | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
