Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 212.005-4
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:212.005-4
Rubix:d538100
Producator:109634
EAN:4047322387873

Detalii produs : 109634 RIEGLER - 109634 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m5 innen |
| Conexiunea 2 | m5 außen |
| Diametrul tubului | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
