Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 845.012-14 ES
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:845.012-14 ES
Rubix:d536592
Producator:135089
EAN:4047322492966

Detalii produs : 135089 RIEGLER - 135089 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/2 ag |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 14 mm |
| Diametrul tubului | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
