Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 738.018-6
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:738.018-6
Rubix:d536372
Producator:108691
EAN:4047322272117

Detalii produs : 738.018-6 RIEGLER - 738.018-6 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/8 außen |
| Conexiunea 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Diametrul tubului | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
