Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 767.004
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:767.004
Rubix:d540551
Producator:108768
EAN:4047322384643

Detalii produs : 108768 RIEGLER - 108768 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Conexiunea 2 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Diametrul tubului | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
