Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 70.022-15
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:70.022-15
Rubix:d549978
Producator:110327
EAN:4047322220491

Detalii produs : 70.022-15 RIEGLER - 70.022-15 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauch-ø1 22 mm |
| Conexiunea 2 | schlauch-ø2 15 mm |
| Diametrul tubului | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
