Racord pentru furtun cu filet Riegler 140.81-PP
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:140.81-PP
Rubix:400407
Producator:110876
EAN:4047322275804


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | g 1/2 a. (gewinde) |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Detalii produs : 140.81-PP RIEGLER - 140.81-PP RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/2 a. (gewinde) |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Conexiunea 2 | für schlauch 4/6 mm (schlauch-innen-ø 4 mm, schlauch-außen-ø 6 mm) |
| Tipul de filetare | bspp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere