Racord pentru furtun cu filet Riegler 11.118-8 ESH
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.118-8 ESH
Rubix:d544366
Producator:110689
EAN:4047322269131


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | r 1/8 et (konisch, iso 7-1) |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
Detalii produs : 11.118-8 ESH RIEGLER - 11.118-8 ESH RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/8 et (konisch, iso 7-1) |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | schlauch 8/6 (für schlauch-id 6 / rohr-od 8 mm) |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere