Racord pentru furtun cu filet Riegler 14.114-8 ESH
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:14.114-8 ESH
Rubix:d543686
Producator:110705
EAN:4047322269308


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | für schlauch 8/6 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
Detalii produs : 14.114-8 ESH RIEGLER - 14.114-8 ESH RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | für schlauch 8/6 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | r 1/4 a |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere