Racord pentru furtun cu filet Riegler TFT 130-2034
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:TFT 130-2034
Rubix:d537411
Producator:112988
EAN:4047322348119

Detalii produs : TFT 130-2034 RIEGLER - TFT 130-2034 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 607 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | rp 2 ig |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | rp 3/4 ig |
| Tipul de filetare | bspp |
| Presiune de funcționare min. | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere