Unitate de tratare a aerului Riegler FU 904
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 904
Rubix:d544901
Producator:100209
EAN:4047322214971



Detalii produs : FU 904 RIEGLER - FU 904 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 429 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 8000 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
