Unitate de tratare a aerului Riegler C 55-K 16-HA
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:C 55-K 16-HA
Rubix:d541366
Producator:100487
EAN:4047322392488

Detalii produs : 100487 RIEGLER - 100487 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2183 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Debitul volumului | 12000 l/min |
| Dimensiunea designului | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
