Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/8-D-5M-O-MIDI
LFR filter control valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-3/8-D-5M-O-MIDI
Rubix:d761855
Producator:192614
EAN:4052568152574

Documente
Detalii produs : LFR-3/8-D-5M-O-MIDI FESTO - FESTO 192614 FILTER REGULATOR LFR-3/8-D-5M-O-MIDI
Filter regulator LFR-3/8-D-5M-O-MIDI With metal bowl guard without pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1180 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Debitul volumului | 2400 l/min |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | g3/8 |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere