Cilindru pneumatic standard Riegler 8.DM.25160
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:8.DM.25160
Rubix:d541999
Producator:105726
EAN:4047322288613

Detalii produs : 8.DM.25160 RIEGLER - 8.DM.25160 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 276 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
| Cursa cilindrului | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
