Cilindru pneumatic standard Riegler 11.DM.10125
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.DM.10125
Rubix:d538178
Producator:114795
EAN:4047322313810

Detalii produs : 114795 RIEGLER - 114795 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 87 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 10 mm |
| Cursa cilindrului | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
