Supapă pneumatică cu bilă Riegler GK 12
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:GK 12
Rubix:d540812
Producator:116434
EAN:4047322308809




Detalii produs : 116434 RIEGLER - 116434 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 486 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3/8 '' |
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
| Conexiune | rp (parallel/bspp) threaded connection (rp 3/8' for 3/8' size) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
