Cilindru pneumatic standard Riegler 11.EM.20015
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.EM.20015
Rubix:d538223
Producator:114960
EAN:4047322316835

Detalii produs : 114960 RIEGLER - 114960 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 227 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
| Cursa cilindrului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
