Cilindru pneumatic standard Riegler 11.EM.25050
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.EM.25050
Rubix:d549702
Producator:114978
EAN:4047322317016

Detalii produs : 114978 RIEGLER - 114978 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 355 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
| Cursa cilindrului | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
