Cilindru pneumatic standard Riegler 11.DM.25250
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.DM.25250
Rubix:d538253
Producator:114874
EAN:4047322314664

Detalii produs : 114874 RIEGLER - 114874 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 482 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
| Cursa cilindrului | 250 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
