Cilindru pneumatic standard Riegler 11.DM.20075
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.DM.20075
Rubix:d542968
Producator:114843
EAN:4047322314350

Detalii produs : 114843 RIEGLER - 114843 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 234 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
| Cursa cilindrului | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
