Cilindru pneumatic standard Festo DNC-40-200-PPV-A-KP
Standards-based cylinder DNC
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DNC-40-200-PPV-A-KP
Rubix:d756073
Producator:163334-0200-KP
Documente
Detalii produs : DNC-40-200-PPV-A-KP FESTO - DNC-40-200-PPV-A-KP FESTO
Standards-based profile cylinder to ISO 15552 with fixed or adjustable cushioning
Puncte forte
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Wide range of variants for customised applications
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 2000 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere