Referințe
Riegler:MV 1502 ES
Rubix:d540597
Producator:116522
EAN:4047322323802




Detalii produs : 116522 RIEGLER - 116522 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 313 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 1/4 |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
