Referințe
Riegler:MVH 1531
Rubix:d536774
Producator:116599
EAN:4047322324991




Detalii produs : 116599 RIEGLER - 116599 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 341 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | g 1/8 |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
