Referințe
Riegler:MV 1523 ES
Rubix:d542042
Producator:116540
EAN:4047322323970




Detalii produs : 116540 RIEGLER - 116540 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 667 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 3/8 (din en iso 228-1) |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
