Referințe
Riegler:MV 1533 ES
Rubix:d544202
Producator:116548
EAN:4047322324137




Detalii produs : 116548 RIEGLER - 116548 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 660 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | g 3/8 thread (din en iso 228-1) |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
