Electrovalvă Riegler MV 2235

2/2-way solenoid valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Riegler:MV 2235
Rubix:d538438
Producator:102830
EAN:4047322160421
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieialamă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MV 2235 RIEGLER - MV 2235 RIEGLER


Solenoid valve (2/2)/NO direct-controlled 230 V 50-60 Hz . Long-standing proven standard series in the versions / direct-controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and thin liquids, neutral media.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate593 g
Materialul caroserieialamă
Voltaj230 V
Conexiuneg 1/4
Min. Temperatura de funcționare-15 °C
Max. Temperatura de funcționare100 °C
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului11 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere