Referințe
Riegler:MV 1561 ES
Rubix:d545268
Producator:116564
EAN:4047322324380




Detalii produs : 116564 RIEGLER - 116564 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 718 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 1/2 threaded connection (din en iso 228-1) |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
