Referințe
Riegler:MV 1542 ES
Rubix:d538244
Producator:116554
EAN:4047322324281




Detalii produs : 116554 RIEGLER - 116554 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 865 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 3/4 |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
