Întinzător de lanț Murtfeldt 281010001
Întinzător de lanț Murtfeldt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Murtfeldt:281010001
Rubix:d401165



Documente
Detalii produs : 281010001 MURTFELDT - 281010001 MURTFELDT
Informații tehnice
atribute
| ISO | 06b-1 (3/8 x 7/32' simplex) |
|---|---|
| Pas de lanț | 8 mm |
| Diametrul de prindere | 40 mm |
| Lățimea capului | 20 mm |
| Forma carcasei | scurt |
| Forța de tensionare | ușoare |
| Formă | profil curbat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
