Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 00145727
Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:00145727
Rubix:d981862
Producator:00145727

Detalii produs : 145727 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 00145727
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
| Debitul volumului | 8.33 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0,00 bar - 6,00 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
