• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.677)
    • Elemente de transport(3.621)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 862B5302-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B5302-200MM

    Reductor elicoidal Fenner 862B5302-200MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:862B5302-200MM
    Rubix:d1045397
    Producator:862B5302-200MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 862B5302-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B5302-200MM


    Geared Motor M Series size 862 flange mounted 0.18kW/9.2rpm 200mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere0.18 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    860H1410C-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860H1410C-160MM860D1700 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860D1700864B5316-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864B5316-300MM801H5163D-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801H5163D-140MM863B2937-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B2937-300MM861B1128-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B1128-200MM862G2790D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862G2790D861B3002-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B3002-140MM862B5308-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B5308-250MM863E4900-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863E4900-200MM861B3106-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B3106-160MM862E2500-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862E2500-160MM864E1000-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864E1000-300MM862G2580D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862G2580D864B1068-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864B1068-300MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut