Referințe
Fenner:892A3024
Rubix:d1041761
Producator:892A3024

Detalii produs : 892A3024 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 892A3024
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 892 foot mounted 1.1kW/12,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.1 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
