Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Uvex 6059111
Gloves
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Uvex:6059111
Rubix:d817463
EAN:4048612058053

Documente
Detalii produs : 6059111 UVEX - UVEX 60591 UNILITE THERMO PLUS CUT C 3X42C BLACK/LIME GLOVES 11/2XL
The uvex unilite thermo plus cut c is a winter safety glove, that combines protection against thermal risks (cold) with very good cut protection (Level C). Characterised by an extremely robust polymer coating which is flexible even at low temperatures. Acrylic provides good insulation.
Puncte forte
•Good grip, even in wet work environments
Excellent abrasion resistance
Good fit
Excellent abrasion resistance
Good fit
Aplicații
Suitable for Dry and Slightly Damp Work Environments
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 11 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | c |
| Material de bază | acrylic |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 3 |
| Acoperirea mănușilor | polimer |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
