Regulator de presiune Festo GRE-1/4
GRE Exhaust air throttle
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:GRE-1/4
Rubix:329795
Producator:10352
EAN:4052568002190

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Documente
Detalii produs : 10352 - 10352 GRE-1/4 FESTO
Exhaust Air flow control valve GRE-1/4 With sintered metal silencer. Valve function=Flow control – silencer function, Pneumatic Connection, port 1=G1/4, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=996 l/min
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x18x2 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 25,1 g |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere