Regulator de presiune Festo LRB-3/8-D-7-O-K3-MINI

LRB-K pressure regulator valve batteries

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LRB-3/8-D-7-O-K3-MINI
Rubix:d769268
Producator:528969
EAN:4052568163198
LRB-3/8-D-7-O-K3-MINI Pressure regulator manifold

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LRB-3/8-D-7-O-K3-MINI FESTO - FESTO 528969 PRESSURE REGULATOR MANIFOLD LRB-3/8-D-7-O-K3-MINI


Pressure regulator manifold LRB-3/8-D-7-O-K3-MINI With connecting kit, sub-base and Mounting brackets, block with 2, 3, 4 or 5 pressure regulators, without pressure gauge Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=(* directly-controlled diaphragm regulator, * with looped-through compressed Air supply)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1282,5 g
Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere